WISKA - Vastamutteri metalli - EMMU-EMV M20 EMC lukkomutteri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Kierrekoko metrinen/PG - 20
Väri - muu
Muoto - kuusikulmainen
Kierteen nousu - 1.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685632126
Sähkönumero
1705559
Toimittajan tuotenumero
10063212
Tukkuerä
100
Kierre:
metrinen
Kierrekoko metrinen/PG:
20
Väri:
muu
Muoto:
kuusikulmainen
Kierteen nousu:
1.5 mm
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
messinki
Avainväli:
27 mm
Avaimen leukaväli:
24 mm
Halogeeniton:
kyllä
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Maadoituksella:
kyllä
Iskunkestävyys:
kyllä
Korkeus:
4.7 mm
WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


