WISKA - Vastamutteri metalli - MMU Pg36

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - PG
Kierrekoko metrinen/PG - 40
Väri - muu
Muoto - kuusikulmainen
Kierteen nousu - 1.588 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685621489
Sähkönumero
1705270
Toimittajan tuotenumero
10062148
Tukkuerä
100
Kierre:
PG
Kierrekoko metrinen/PG:
40
Väri:
muu
Muoto:
kuusikulmainen
Kierteen nousu:
1.588 mm
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
messinki
Avainväli:
56 mm
Avaimen leukaväli:
51 mm
Halogeeniton:
kyllä
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Maadoituksella:
ei
Iskunkestävyys:
kyllä
Korkeus:
5 mm


