WISKA - Vastamutteri metalli - MMU Pg7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - PG
Kierrekoko metrinen/PG - 7
Väri - muu
Muoto - kuusikulmainen
Kierteen nousu - 1.27 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685621410
Sähkönumero
1705263
Toimittajan tuotenumero
10062141
Tukkuerä
100
Kierre:
PG
Kierrekoko metrinen/PG:
7
Väri:
muu
Muoto:
kuusikulmainen
Kierteen nousu:
1.27 mm
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
messinki
Avainväli:
17 mm
Avaimen leukaväli:
15 mm
Halogeeniton:
kyllä
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Maadoituksella:
ei
Iskunkestävyys:
kyllä
Korkeus:
2.9 mm


