WISKA - Vastamutteri metalli - MMU Pg9

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - PG
Kierrekoko metrinen/PG - 9
Väri - muu
Muoto - kuusikulmainen
Kierteen nousu - 1.41 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685621427
Sähkönumero
1705264
Toimittajan tuotenumero
10062142
Tukkuerä
100
Kierre:
PG
Kierrekoko metrinen/PG:
9
Väri:
muu
Muoto:
kuusikulmainen
Kierteen nousu:
1.41 mm
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
messinki
Avainväli:
20 mm
Avaimen leukaväli:
18 mm
Halogeeniton:
kyllä
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Maadoituksella:
ei
Iskunkestävyys:
kyllä
Korkeus:
2.9 mm


