WISKA - Vastamutteri muovi HF - MUG Pg11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - PG
Kierrekoko metrinen/PG - 11
Väri - harmaa
Muoto - kuusikulmainen
Kierteen nousu - 1.41 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685606721
Sähkönumero
1705235
Toimittajan tuotenumero
10060672
Tukkuerä
100
Kierre:
PG
Kierrekoko metrinen/PG:
11
Väri:
harmaa
Muoto:
kuusikulmainen
Kierteen nousu:
1.41 mm
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Avainväli:
26 mm
Avaimen leukaväli:
24 mm
Halogeeniton:
kyllä
Lasikuituvahvistettu:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Maadoituksella:
ei
Iskunkestävyys:
kyllä
Korkeus:
5 mm


