WISKA - Vastamutteri muovi HF - MUG Pg29

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - PG
Kierrekoko metrinen/PG - 29
Väri - harmaa
Muoto - kuusikulmainen
Kierteen nousu - 1.588 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685606769
Sähkönumero
1705239
Toimittajan tuotenumero
10060676
Tukkuerä
50
Kierre:
PG
Kierrekoko metrinen/PG:
29
Väri:
harmaa
Muoto:
kuusikulmainen
Kierteen nousu:
1.588 mm
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Avainväli:
50 mm
Avaimen leukaväli:
46 mm
Halogeeniton:
kyllä
Lasikuituvahvistettu:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Maadoituksella:
ei
Iskunkestävyys:
kyllä
Korkeus:
7 mm


