WOOX - Maavalaisin - Pallo 40cm RGB+W IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...6500 K
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4512507
Toimittajan tuotenumero
WOOX-R4000
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
2700...6500 K
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
valkoinen
Lampunpidin:
E27
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää lampun:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Kotelon laatuluokka:
muu
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Suojuksen materiaali:
mattamuovi/satiini
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Säädettävä:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DMX:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Soveltuu lampputeholle:
6...6 W
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ulkohalkaisija:
400 mm
Valon väri:
RGBW
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
kyllä
Yliajettava:
ei
Leveys:
400 mm
Valonjako:
muu
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Korkeus/syvyys:
400 mm
Painonappihimmennys:
ei
Säädettävä värilämpötila:
portaaton
Pituus:
400 mm
Valaisimen tehokkuus:
83 lm/W
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Himmennys DALI-2:
ei
WOOXin pallovalaisimet sopivat mihin tahansa ympäristöön yksinkertaisen ja ajattoman modernin muotoilunsa ansiosta. Olipa kyseessä puutarha, olohuone tai näyteikkuna, pallovalaisin toimii katseenvangitsijana missä tahansa. Se ei ole vain kaunis esine, vaan myös WOOXin suunnittelema älyvalaisin kotiin ja puutarhaan. Valaisin sisältää WiFi-ohjattavan R5185-älylampun, joka heijastaa kimaltavan pallon parhaat ja kauneimmat värit ja valkoisen sävyt.
WOOX-R4000 valaisimessa on kiinteä 235cm:n pituinen virtajohto ja pistorasiaan liitettävä Schucko-pistoke.
WOOX pallovalaisinta voidaan ohjata ilmaisella WOOX-sovelluksella ja asettaa haluttuun väriin ja sävyyn. Kuten kaikki muutkin WOOX-tuotteet, se on Tuya Smart -yhteensopiva, eli se voidaan yhdistää muihin Tuyan tuotteisiin ja tuotemerkkeihin. Se tukee myös Google Homen ja Amazon Alexan ääniohjausta.
Tekniset ominaisuudet:
- Halkaisija: Ø 40 cm
- Paino: 1,8 kg
- Väri: mattavalkoinen
- Materiaali: säänkestävä polyeteeni
- Sisä- ja ulkokäyttöön, käyttölämpötila -40 °C - +50 °C
- IP-luokitus: IP65 (varjostin, sisus ja johto)
- E27-kanta
- Sisältää R5085-DIAMOND lampun
- 6W, 500lm
- RGB+W 2700~6500K
- Protokolla: WiFi 2.4GHz
- Ohjaus joko ilmaisella WOOX Home- tai muulla Tuya Smart -sovelluksella
- Käyttöikä: 50000h


