ZARGES - Työpukki - XLStep P2x3 kapea

Zarges Oy
KopioiKopioi
ZARGES - Työpukki - XLStep P2x3 kapea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

400...400 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Leveys - 400...400 mm

  • Korkeus - 740...740 mm

  • Kantavuus - 150 kg

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003866401024

Sähkönumero

6423874

Toimittajan tuotenumero

40102

Tukkuerä

1

Materiaali:

alumiini

Leveys:

400...400 mm

Korkeus:

740...740 mm

Kantavuus:

150 kg

Työpukki XLstep P kapea 0,74m 2x3 askelmaa

ZARGES XLSTEP P – Erittäin vakaa työpukki turvallista ja tehokasta työtä varten

■ Maksimaalinen vakaus, 9° ulospäin kääntyvät sivujohteet.
■ Eloksoidut sivujohteet kestää kovaa kulutusta, eikä mustaa käsiä.
■ Mukava nousu, 92 mm erikoissyvät askelmat.
■ Erityisen suuret jalkatulpat (106 x 58 mm) mahdollistaa käytön myös teräsritilällä.