ZARGES - Zarges tikkaat - Efamix S lasikuitutikkaat 7ask

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaksipuoliset tikkaat - ei
Seisontakorkeus - 1.6 m
Portaitten määrä - 7
Paino - 10 kg
Törmäysenergiaavaimentava - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003866404353
Sähkönumero
6423828
Toimittajan tuotenumero
40435
Tukkuerä
1
Kaksipuoliset tikkaat:
ei
Seisontakorkeus:
1.6 m
Portaitten määrä:
7
Paino:
10 kg
Törmäysenergiaavaimentava:
ei
Sisältää työskentelytason:
kyllä
AMMATTIKÄYTTÖÖN tarkoitettu eristetty lasikuituvahvisteinen A-tikastyökaluhyllyllä. Tason korkeus 1,6m, 7 askelmaa
Erikoistikkaat lähes kaikkiin sähkötöihin.
Erikoistikkaat lähes kaikkiin sähkötöihin.
- 80 mm syvät rihlatut kevytmetalliaskelmat.
- Tikkaat sopivat sähkötöihin lasikuituvahvisteisesta lujitemuovista valmistettujen eristettyjen sivujohteiden ansiosta.
- Turvallinen työtaso (250 × 250 mm).
- Tarvikkeiden ja työkalujen säilytys muovihyllyllä.
- Syvyys kokoontaitettuna vain 88 mm.
- Täyttää eristävästä materiaalista valmistettujen tikkaiden jännitevaatimukset standardin EN 61478 mukaisesti.
- Suulakepuristetusta alumiiniprofiilista valmistetut askelmat.


