Etusivu

ZARGES - Zarges työpukki - RC Työpukki +työkaluhylly 4ask

Zarges Oy
KopioiKopioi
ZARGES - Zarges työpukki - RC Työpukki +työkaluhylly 4ask

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Kaksipuoliset tikkaat - ei

  • Seisontakorkeus - 0.86 m

  • Portaitten määrä - 4

  • Paino - 10.3 kg

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003866402342

Sähkönumero

6423854

Toimittajan tuotenumero

40234

Tukkuerä

1

Materiaali:

alumiini

Kaksipuoliset tikkaat:

ei

Seisontakorkeus:

0.86 m

Portaitten määrä:

4

Paino:

10.3 kg

Kaksiosainen:

ei

Törmäysenergiaavaimentava:

ei

Sisältää työskentelytason:

kyllä

Ammattikäyttöön Seventec RC SP työpukki työkaluhyllyllä. 4 askelmaa,tason korkeus 0,86 m.

Taitettava malli säästää tilaa kuljetuksessa ja varastoinnissa, sopii täydellisesti ulkokäyttöön profiloitujen askelmien ansiosta.
  • 85 mm syvät alumiiniaskelmat takaavat maksimaalisen pidon ja mahdollistaa nesteen poisvalumista
  • Leveä työtaso, 600 x 300 mm.
  • Heijastavat tarrat sivujohteissa parantavat näkyvyyttä työskenneltäessä ulkona pimeään vuodenaikaan.
  • Kiinteä side molemmilla puolilla.
  • Kätevä työkaluhylly, jossa on runsaasti tilaa työkaluille ja pientavaroille
  • Erityisen leveät askelmat ja tukeva taso.
  • Yksipuolinen nousu.
  • 7 pisteen liitos askelmien ja sivuprofiilin välillä.
  • Turvakaide tekee työnteosta turvallista ja miellyttävää.
  • Standardin SFS EN 14183 mukainen.