ZARGES - Työpukki - XLStep P2x2 kapea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
400...400 mmKorkeus:
490...490 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Leveys - 400...400 mm
Korkeus - 490...490 mm
Kantavuus - 150 kg
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003866401017
Sähkönumero
6423873
Toimittajan tuotenumero
40101
Tukkuerä
1
Materiaali:
alumiini
Leveys:
400...400 mm
Korkeus:
490...490 mm
Kantavuus:
150 kg
Työpukki XLstep P kapea 0,49m 2x2 askelmaa
ZARGES XLSTEP P – Erittäin vakaa työpukki turvallista ja tehokasta työtä varten
■ Maksimaalinen vakaus, 9° ulospäin kääntyvät sivujohteet.
■ Eloksoidut sivujohteet kestää kovaa kulutusta, eikä mustaa käsiä.
■ Mukava nousu, 92 mm erikoissyvät askelmat.
■ Erityisen suuret jalkatulpat (106 x 58 mm) mahdollistaa käytön myös teräsritilällä.
ZARGES XLSTEP P – Erittäin vakaa työpukki turvallista ja tehokasta työtä varten
■ Maksimaalinen vakaus, 9° ulospäin kääntyvät sivujohteet.
■ Eloksoidut sivujohteet kestää kovaa kulutusta, eikä mustaa käsiä.
■ Mukava nousu, 92 mm erikoissyvät askelmat.
■ Erityisen suuret jalkatulpat (106 x 58 mm) mahdollistaa käytön myös teräsritilällä.


