ZARGES - Zarges tikkaat - Efamix S lasikuitutikkaat 3ask

Zarges Oy
KopioiKopioi
ZARGES - Zarges tikkaat - Efamix S lasikuitutikkaat 3ask

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Portaitten määrä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaksipuoliset tikkaat - ei

  • Seisontakorkeus - 0.68 m

  • Portaitten määrä - 3

  • Paino - 6 kg

  • Törmäysenergiaavaimentava - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003866404315

Sähkönumero

6423824

Toimittajan tuotenumero

40431

Tukkuerä

1

Kaksipuoliset tikkaat:

ei

Seisontakorkeus:

0.68 m

Portaitten määrä:

3

Paino:

6 kg

Törmäysenergiaavaimentava:

ei

Sisältää työskentelytason:

kyllä

AMMATTIKÄYTTÖÖN tarkoitettu eristetty lasikuituvahvisteinen A-tikastyökaluhyllyllä. Tason korkeus 0,68m, 3 askelmaa

Erikoistikkaat lähes kaikkiin sähkötöihin.
  • 80 mm syvät rihlatut kevytmetalliaskelmat.
  • Tikkaat sopivat sähkötöihin lasikuituvahvisteisesta lujitemuovista valmistettujen eristettyjen sivujohteiden ansiosta.
  • Turvallinen työtaso (250 × 250 mm).
  • Tarvikkeiden ja työkalujen säilytys muovihyllyllä.
  • Syvyys kokoontaitettuna vain 88 mm.
  • Täyttää eristävästä materiaalista valmistettujen tikkaiden jännitevaatimukset standardin EN 61478 mukaisesti.
  • Suulakepuristetusta alumiiniprofiilista valmistetut askelmat.