ZARGES - Zarges tikkaat - Teleskooppinojatikas 9 puolaa

Zarges Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Askelmien määrä:

9

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - teleskooppitikas

  • Materiaali - alumiini

  • Pituus - 0.76...2.66 m

  • Askelmien määrä - 9

  • Kuljetuspituus - 0.76 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003866404001

Sähkönumero

6423800

Toimittajan tuotenumero

40400

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

teleskooppitikas

Materiaali:

alumiini

Pituus:

0.76...2.66 m

Askelmien määrä:

9

Kuljetuspituus:

0.76 m

Kantavuus:

150 kg

Sisältää työskentelytason:

ei

Pyörät:

ei

Paino:

8.4 kg

Compactstep L 9 puolainen teleskooppinojatikas. Korkeus 0,76 - 2,66 m

Tilaa säästävä ratkaisu: tukevat puolat pienistä kuljetusmitoista huolimatta.
  • Tikkaat mahtuvat kokoontaitettuna jokaiseen tavaratilaan.
  • Säädettävä korkeus – tikkaat ovat aina sopivankorkuiset.
  • Leveät puolat mahdollistavat tukevan nousun ja laskeutumisen.
  • Eloksoidut, kulutusta kestävät sivujohteet.
  • Standardin EN 131-6 mukainen.