SCHNEIDER ELECTRIC - Runko 2.5m Thorsman - U 123 PV

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

123 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 123 mm

  • Syvyys - 72 mm

  • Pituus - 2500 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315885526013

Sähkönumero

1422101

Toimittajan tuotenumero

5526010

Tukkuerä

4

Leveys:

123 mm

Syvyys:

72 mm

Pituus:

2500 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Kansi mukana toimituksessa:

ei

Kansien lukumäärä:

0

Halogeeniton:

ei

Kannen leveys 1:

80 mm

Symmetrinen:

kyllä

Materiaalin laatu:

PVC

RAL-numero:

9016

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Suorakaiteen muotoinen:

kyllä

Sisäseinän rakenne:

jatkuva muu profiili

Antibakteerinen käsittely:

ei

Liitettävien paneelien lukumäärä:

3

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Suojakalvolla:

kyllä

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Käytettävä poikkipinta:

6449 mm²

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

TEK-U123 Johtokanavarunko, valk.

TEK-johtokanavarunko
Materiaali PVC, kansiaukko 80 mm. Voidaan jakaa kaapelihyllyillä neljään lokeroon. Seinäkehystä voidaan käyttää, kun kanava asennetaan seinää vasten.

Materiaali: Valkoinen itsesammuva PVC
Väri: NCS 0502-R (≈RAL9003)
Toimituspituudet: Kanavaosat, etulevyt ja tuuletusritilät toimitetaan 2,5 m:n pituisina.