CIMCO - Sivuleikkuri 145 mm - 100572 CIMCO


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - vakio
Pituus - 145 mm
Eristetty - kyllä
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064584479
Sähkönumero
6458447
Toimittajan tuotenumero
100572
Tukkuerä
6
Muoto:
vakio
Pituus:
145 mm
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
1 000 V sivuleikkurit 145 mm DIN ISO 5749 B DIN ISO 5749 B VDE-testatut sivuleikkuriturvapihdit, joissa on 1 000 V:n suojaeristys. Diamant Plus -sarjan pihdit ovat voimassa olevien standardien IEC900, IEC 60 900 ja VDE 0682/Part 201 mukaisia. Näissä tiukoissa turvallisuusohjeissa määrätään pihtien eristyssuojaukselle 10 eri laatutestiä. Tyyppitestin lisäksi riippumaton VDE-testikeskus tekee myös säännöllisiä tuotannon ja varastoinnin tarkastuksia. Pihdit testataan läpilyönnin ja leimahduksen varalta vesihauteessa 10 000 V AC:n testijännitteellä. Näin taataan yksikkötestattu turvallisuus. Optimoidut vipusuhteet, helppo liikuteltavuus ja käteen sopiva kahvan muotoilu, jotka mahdollistavat vaivattoman ja ergonomisen työskentelyn kädelle, valmistettu sopivimmista korkeaseosteisista työkaluteräksistä, täysin öljykarkaistut, kaikki leikkuureunat lisäksi induktiokarkaistut. Korkeakiiltoisesti kiillotetut ja kromatut pinnat. 145 mm (5,5"")