ABB - Vipu Jussi - 1-os.LI kirkas IP21 JK val

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kiinnitystapa:

puristusasennus
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruuvikiinnitys

Käyttötilan indikointi:

kyllä

Malli / Tyyppi:

yksiosainen keinukytkin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkaksiosainen keinuvipu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - kytkin / painike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410021061364

Sähkönumero

2106136

Toimittajan tuotenumero

2520-212

Tukkuerä

20

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

kytkin / painike

Käyttötilan indikointi:

kyllä

Leveys:

54 mm

Korkeus:

25 mm

Malli / Tyyppi:

yksiosainen keinukytkin

Syvyys:

54 mm

RAL-numero (vastaava):

9010

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Vipu, Jussi, 1-osainen, kirkas linssi, jousikiinnitys

Vipu
Jousikiinnitteinen Jussi-vipu. Sopii kaikkiin 1-vipuisiin Jussi ja Impressivo kytkimiin ja painikkeisiin.