TEHOMET - Maalattu olakepylväs - P3,5 RAL 9011

Tehomet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valopisteen korkeus:

3 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Latvan halkaisija - 60 mm

  • Materiaali - teräs

  • Alaosan halkaisija - 108 mm

  • Seinämän paksuus - 3 mm

  • Valopisteen korkeus - 3 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046083815

Sähkönumero

4608381

Toimittajan tuotenumero

P3,5/108 MÄRKÄMAAL. RA

Tukkuerä

0

Latvan halkaisija:

60 mm

Materiaali:

teräs

Alaosan halkaisija:

108 mm

Seinämän paksuus:

3 mm

Valopisteen korkeus:

3 m

Jalusta:

ei

Malli / Tyyppi:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Olakepylväs:

kyllä

Valaisinpylvään varsi:

ei ole

Valaisinvarren pituus:

0 mm

P3,5/108 Tehomet-puistopylväs, märkämaalattu RAL 9011

Tehomet-olakepylväät
Tehomet-olakepylväät valmistetaan korkealuokkaisesta matalapiiteräksestä käyttäen olakeliitoksissa ympäristöystävällistä kylmämuovaustekniikkaa. Tämä takaa liitosten samankeskeisyyden eri putkikokojen välillä, sekä kuormittaa vähän ympäristöä työmenetelmien alhaisen energiankulutuksen vuoksi.