ENSTO - Asennuskanavan kansi DUCTEL - Al 45x20mm 3m AN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
anodisoituTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 45 mm
Pituus - 3000 mm
Malli / Tyyppi - sileä
Materiaali - alumiini
Väri - alumiini
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438269318439
Sähkönumero
1441938
Toimittajan tuotenumero
MP-TB45-1
Tukkuerä
30
Leveys:
45 mm
Pituus:
3000 mm
Malli / Tyyppi:
sileä
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Kannen asennus:
napsautettava
Asiattomalta käytöltä suojattu kiinnitys:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero:
0
Suojakalvolla:
kyllä
Ductel kansi asennetaan helposti napsauttamalla se johtokanavaan tai kalusteettomaan pienkanavaan. Kansi katkaistaan sopivaan mittaan työmaalla.