HAGER - Asennuskotelo teräs - ORION PLUS 350x300x200mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

350 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot650 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot950 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1250 mm

Leveys:

300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 mm

Syvyys:

200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 10

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Suojuksen tyyppi - kansi

  • Kannen muoto - suljettu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610670453

Sähkönumero

3427005

Toimittajan tuotenumero

FL105A

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

10

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suojuksen tyyppi:

kansi

Kannen muoto:

suljettu

Korkeus:

350 mm

Leveys:

300 mm

Oven tyyppi:

yksittäinen

Syvyys:

200 mm

Mitoitusvirta (In):

630 A

Kaapeliläpivientien määrä:

2

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Upotussyvyys:

200 mm

Väri:

harmaa

Moduulien määrä:

20

Sisäsyvyys:

200 mm

Rivien lukumäärä:

2

Kotelon materiaalin vahvuus:

2 mm

RAL-numero:

7035

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Läpivientien määrä laipoille:

2

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Metallinen orion plus -asennuskotelo soveltu hyvin suuremmantiiveysluokan vaativiin teollisuus- ja liikekiinteistöjen jako-. ryhmä-ja automaatiokeskusasennuksiin. Kotelo voidaan varustaa asennuslevyllä. Kotelon koko on 350x300x200 mm. tiiveysluokka IP65. Metallinen orion plus -asennuskotelo soveltu hyvin suuremman tiiveysluokan vaativiin teollisuus- ja liikekiinteistöjen jako-, ryhmä-ja automaatiokeskusasennuksiin. Kotelo voidaan varustaa asennuslevyllä. Tämän pulverimaalatun harmaan värisen kotelon koko on 350x300x200 mm, tiiveysluokka IP65.