HAGER - Asennuskotelo teräs ikk.ovella - ORION PLUS 400x400x200mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot950 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1250 mm

Leveys:

400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 mm

Syvyys:

200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojuksen tyyppi - ovi

  • Kannen muoto - aukolla

  • Korkeus - 400 mm

  • Leveys - 400 mm

  • Syvyys - 200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610670675

Sähkönumero

3427039

Toimittajan tuotenumero

FL158A

Tukkuerä

0

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kannen muoto:

aukolla

Korkeus:

400 mm

Leveys:

400 mm

Syvyys:

200 mm

Mitoitusvirta (In):

630 A

Kaapeliläpivientien määrä:

2

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Lukolla:

kyllä

Upotussyvyys:

200 mm

Sisäsyvyys:

200 mm

Asennuslevyllä:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Laajennusmahdollisuus:

ei

Kotelon materiaalin vahvuus:

2 mm

RAL-numero:

7035

Oven/kannen materiaalin vahvuus:

1.5 mm

Läpivientien määrä laipoille:

2

Suojausluokka:

I

Soveltuu salamasuojaukseen:

ei

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Kansi ylipainevapauttimella:

ei

Asennuskotelo ikk. ovella teräs, orion.plus, 400x400x200mm, IP65, vaaleanharmaa Metallinen orion plus -asennuskotelo ikkunallisella ovella soveltu hyvin suuremman tiiveysluokan vaativiin teollisuus- ja liikekiinteistöjen jako-, ryhmä-ja automaatiokeskusasennuksiin, joissa oven takana olevien kojeiden tilat halutaan nähdän avaamatta koteloa ovea. Kotelo voidaan varustaa asennuslevyllä. Tämän pulverimaalatun harmaan värisen kotelon koko on 400x400x200 mm, tiiveysluokka IP65.