OBO BETTERMANN - Kansi/asennuskehys - GES6U

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Laitekoteloiden määrä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Upotuspituus - 199 mm

  • Upotusleveys - 252 mm

  • RAL-numero - 7011

  • Väri - harmaa

  • Laitekoteloiden määrä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195103080

Sähkönumero

1418716

Toimittajan tuotenumero

7405308

Tukkuerä

0

Upotuspituus:

199 mm

Upotusleveys:

252 mm

RAL-numero:

7011

Väri:

harmaa

Laitekoteloiden määrä:

3

Mattoaukolla:

kyllä

Suojakehys lattiapäällysteelle:

kyllä

Lattiapäällysteen syvyys:

5 mm

Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:

ei

Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:

ei

Soveltuu lattiakanavaan:

kyllä

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:

ei

Lattiarasia kauluksella, 9-mod, asennusaukko 201x253, PA, raudanharmaa,RAL 7011

GES kaulukselliset lattiarasiat
GES kauluksellisia lattiarasioita on saatavana teräksestä ja muovista valmistettuja. Muovisten lattiarasioiden asennuksessa on aina huomioitava, ettei niihin koskaan kohdistu mikään mekaaninen rasite. GES lattiarasioita on kolmea kokoa: GES4 2x3-, GES6 3x3- ja GES9 3x4- modulia. Johtojen pehmustettu ulostuloaukko voidaan lukita joko auki taikiinni. Siinä on myös kaapeliohjain, joka estää kaapeleiden joutumisen kannen väliin. Kojerasia 1418758