HAGER - Laitekaappilämmitin - FL256Z 150W IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Mitoitusteho:
150 WTärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusteho - 150 W
Jännitetyyppi - AC/DC
Leveys - 61 mm
Korkeus - 230 mm
Pysyvä lämpöteho lämpötilassa 10 °C - 157 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250619272566
Sähkönumero
3427098
Toimittajan tuotenumero
FL256Z
Tukkuerä
5
Mitoitusteho:
150 W
Jännitetyyppi:
AC/DC
Leveys:
61 mm
Korkeus:
230 mm
Pysyvä lämpöteho lämpötilassa 10 °C:
157 W
Syvyys:
56 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kotelolämmitin 150W 230VAC, DIN-kiinnitys Kotelolämmitin asennuskoteloille, teho 150 W jännitteellä 230V AC/DC. Asennus DIN-kiskolle. Käyttö kotelotermostaatin FL258Z kanssa. Lämmitin lämmittää kotelon sisätilaa, jotta kasteen ja vesipisaroiden syntyä laitepinnoille saadaan estettyä ja käyttölämpötila herkemmille laitteille säilytettyä riittävänä. Tämä suojaa asennusta ei toivotuilta vioilta, käytön keskeytyksiltä ja normaalia voimakkaammalta kulumiselta.