ABB - Vaihtokytkin,1-2,2vaihtoa,16A - E213-16-002


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätoiminto - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2
Nimellisvirta - 16 A
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisjännite - 250 V
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7612270938704
Sähkönumero
3602427
Toimittajan tuotenumero
E213-16-002
Tukkuerä
10
Kytkentätoiminto:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Nimellisvirta:
16 A
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisjännite:
250 V
Jännitetyyppi:
muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Sallittu minimijännite:
250 V
Merkinantolampulla:
ei
Merkkiväri:
harmaa
Upotussyvyys:
68 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
E210 Sarjan ohjauskytkimet, painikkeet ja merkkivalot
- E210-sarjaan kuuluvat tuotteet ovat nykyaikaisia ja innovatiivisia DIN-kiskoon asennettavia moduulikojeita.
- Moduulikojeet säästävät ohjauskeskuksen tilaa, koska nyt niiden leveys on pieneimillään vain 9 mm.
- Ne ovat laadukkaita ja helposti käsiteltäviä, ja niissä on pitkäikäiset huoltovapaat LED-merkkivalot jotka ovat kirkkaita ja niitä on saatavana viittä eri väriä.
- Sarja on täysin yhteensopivia kaikkien ABB System pro M compact® järjestelmän tuotteiden kanssa.