HAGER - Seinäkannake tehalit.BRP - G2261 50-78mm FE BRP

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Etäisyys seinästä:

78...125 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - seinäasennus

  • Etäisyys seinästä - 78...125 mm

  • Maavara - 0...0 mm

  • Soveltuu kanavaleveydelle - 0...0 mm

  • Kanava-asennus - ripustettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740203487

Sähkönumero

1427142

Toimittajan tuotenumero

G2261

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

seinäasennus

Etäisyys seinästä:

78...125 mm

Maavara:

0...0 mm

Soveltuu kanavaleveydelle:

0...0 mm

Kanava-asennus:

ripustettava

Säädettävä seinäkannake 50-78mm teräksestä BR(A)P, BR(A)N-johtokanaville, adapterilevy G2270/G2271/G2272 valitta erikseenkanavarungon korkeuden mukaan Seinäkannake teräksestä, käyttö kanavakoon mukaan erikseen tilattavan adapterilevyn kanssa. Pituussäätö välillä 78 - 125 mm. Kannakkeen tiltin pystysäätö mahdollista -/+ 3°. Kanavan kiinnitys kannakkeelle ilman työkaluja pikakiinnitystekniikalla. Kannakevarren päälle voidaan asentaa säleitä sälekannattimen M5900GRAU kanssa.