HAGER - Peitelevy tehalit.BRP - GT452 Peitelevy 2.os. MUSTA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

4

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 4

  • Kannen leveys - 80 mm

  • Laitteen tyyppi - muu

  • Malli / Tyyppi - sileä

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740213936

Sähkönumero

1427152

Toimittajan tuotenumero

GT4529011

Tukkuerä

10

Yksikköjen määrä:

4

Kannen leveys:

80 mm

Laitteen tyyppi:

muu

Malli / Tyyppi:

sileä

Väri:

musta

Pituus:

140 mm

Aukon leveys:

90 mm

Aukon korkeus:

45 mm

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero:

9011

Kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Kotelointiluokka (IP):

IP20

45x45 kalusteiden kiinnittämiseen 80 mm profiileissa Pika-asennuskehys 45x45 mitoitetuille kanavakalusteille esim. systo -sarjasta, niiden asentamiseksi 80 mm leveällä kannella varustettuihin johtokanava- ja pistorasiapylväsprofiileihin kuten BRP ja DA200-80. Materiaali halogeeniton PC/ABS -muovi.