ENSTO - Haaroitin 6x1-v.lähtö,mus - NAD56.B 5-nap 3-vaihe

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Haaroitin 6x1-v.lähtö,mus - NAD56.B 5-nap 3-vaihe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

5

Värikoodaus/ kosketin:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Jakoliittimen malli - jakoriviliitin

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677724138

Sähkönumero

1934239

Toimittajan tuotenumero

NAD56.B

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

5

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Jakoliittimen malli:

jakoriviliitin

Tulojen lukumäärä:

1

Lähtöjen lukumäärä:

7

Napojen merkintä:

3, N, PE, 2, 1

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

musta

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Pituus:

45 mm

Korkeus:

100 mm

Leveys:

51 mm

Integroidun kytkimen malli:

ei ole

Asennusmahdollisuus:

erillinen adapteri



Haaroitimella NAD56.B haaroitetaan 3-vaihe syöttö kuudeksi 1-vaihe lähdöksi. Haaroittimen läpi voidaan jatkaa 3-vaiheista syöttöä esimerkiksi seuraavalle haaroittimelle. Haaroitin voidaan kiinnittää esim. asennuslevylle mukana toimitettavan kiinnitysalustan avulla. Kiinnitysalusta kiinnitetään neljällä max. ø 4,2 mm ruuvilla. Haaroitin mahtuu osittain myös min. 70 mm leveän valaisinripustuskiskon sisään, jolloin erillistä kiinnitysalustaa ei tarvita.