HAGER - Pistorasia Integro Flow - 1CH/16A/250V tyyppi 23 UKR MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - ruskea

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334320401

Sähkönumero

2507721

Toimittajan tuotenumero

962592501

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

ruskea

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

55.5 mm

Laitteen korkeus:

55.5 mm

Laitteen syvyys:

36.4 mm

Malli / Tyyppi:

sveitsiläinen normi, tyyppi 23

Nimellisvirta:

16 A

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

0

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

2

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

ruuviliitos

RAL-numero (vastaava):

8017

Erikoisteholähde:

ei ole

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...50 Hz

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

28 mm

Pistorasia maadoituskoskettimella SVEITSI tyyppi 23 ruskea matta Pistorasia maadoituskoskettimella SVEITSI tyyppi 23 - ruuviliittimet Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 16 A Ei sovellu kiinnitykseen kiristysrenkaalla! Kytkentäliittimet IEC 60884-1 mukaan ? 2-napainen + maadoitus