HAGER - Kansi Tehalit.BRP - BRP0802 PVC 80mm l=2000 MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

antrasiitti

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 80 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Malli / Tyyppi - sileä

  • Materiaali - muovi

  • Väri - antrasiitti

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740855983

Sähkönumero

1427421

Toimittajan tuotenumero

BRP08029011

Tukkuerä

24

Leveys:

80 mm

Pituus:

2000 mm

Malli / Tyyppi:

sileä

Materiaali:

muovi

Väri:

antrasiitti

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Kannen asennus:

napsautettava

Materiaalin laatu:

PVC

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero:

9011

Kansi 80mm johtokanavalle BRP6510019011, meteriaali PVC, värigrafiitinmusta RAL9011, toimituspituus 2m. Kansi 80 mm BRP-johtokanaville, toimituspituus 2 m, materiaali laadukas kova-PVC, väri grafiitinmusta RAL9011. Katkaisu soveltuvalla sirkkelillä, pistosahalla tai Hagerin katkaisusaksilla L6651