HAGER - Lattiakanava - Lattiakanava 1-puol 2400x400x7

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm

Korkeus:

70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 400 mm

  • Väliseinällä - ei

  • Osastojen lukumäärä (maksimi) - 1

  • Korkeus - 70 mm

  • Väliseinän kiinnitys - ruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4012002239537

Sähkönumero

1475612

Toimittajan tuotenumero

AKU4000701

Tukkuerä

1

Leveys:

400 mm

Väliseinällä:

ei

Osastojen lukumäärä (maksimi):

1

Korkeus:

70 mm

Väliseinän kiinnitys:

ruuvi

Pituus:

2400 mm

Lattian päälle asennettava lattiakanava galvanoitu teräs 1-puol2400x400x70, kannet tilattava erikseen Lattian päälle asennettavan lattiakanavan runko. Kanava valmistettu standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaan liutettavalla alumiinisivuprofiililla kannen kiinnitykseen.