TEKNOWARE - Suljettu lyijyakku - TEA021 LYIJYAKKU 15AH/12V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Suorituskyky/kapasiteetti:
17000 mAhTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 12 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 17000 mAh
Pituus - 181 mm
Kokonaiskorkeus - 76 mm
Leveys - 167 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045012315
Sähkönumero
7123867
Toimittajan tuotenumero
TEA021
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
12 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
17000 mAh
Pituus:
181 mm
Kokonaiskorkeus:
76 mm
Leveys:
167 mm
Kennojen lukumäärä:
6
Malli / Tyyppi:
lyijy
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
10...50 °C
Sopii pikalataukseen:
kyllä
Paino:
5900 g
Suljettu lyijyakku turvavalokeskuksiin