PCE - Haaroitin - HA 16A 400V IP44 16/16+3SUKO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:
sisäänrakennettu pistotulppaTärkeimmät tuotetiedot
Suojaus - ei ole
Maavuotovahti - ei ole
Käyttö-/asennustavat - siirrettävä
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 5
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9003399304026
Sähkönumero
2423290
Toimittajan tuotenumero
9430402
Tukkuerä
1
Suojaus:
ei ole
Maavuotovahti:
ei ole
Käyttö-/asennustavat:
siirrettävä
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
5
Väri:
musta
Korkeus:
80 mm
Leveys:
115 mm
Syvyys:
78 mm
Verkkoliitäntätulpan tyyppi:
CEE 16 A
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Voimapistorasia (CEE) 16 A:
1x16A5p400V
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kontaktin materiaali:
CuZn
Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:
sisäänrakennettu pistotulppa