HELLERMANNTYTON - Teräsjohdinsideankkuri Ø 4mm - SSPC4 SS316 RUUVIKIINNITYS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 23 mm
Leveys - 10.2 mm
Kiinnitystapa - ruuvaus ja nitominen
Korkeus - 4.5 mm
Johdinsiteen maksimileveys - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660339707
Sähkönumero
1370820
Toimittajan tuotenumero
151-00837
Tukkuerä
0
Pituus:
23 mm
Leveys:
10.2 mm
Kiinnitystapa:
ruuvaus ja nitominen
Korkeus:
4.5 mm
Johdinsiteen maksimileveys:
10 mm
Väri:
muu
Asennusreiän halkaisija:
4.2 mm
Materiaali:
metalli
Käyttölämpötila:
-80...538 °C
SSPC4 teräsjohdinsideankkuri, SS316, kiinnitysreikä 4 mm
SSPC Teräsjohdinsideankkuri
SSPC Teräsjohdinsideankkuri
- Haponkestävä teräs (SS316)
- Maks. johdinsideleveys 10 mm
- Tukeva ja kestävä rakenne
- Kestää erinomaisesti kemikaaleja ja ääriolosuhteita
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Johdinsiteellä 2 asennussuuntaa