HELLERMANNTYTON - Teräsjohdinsideankkuri 5mm - SSPC5 SS316 RUUVIKIINNITYS

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennusreiän halkaisija:

5.3 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 23 mm

  • Leveys - 10.2 mm

  • Kiinnitystapa - ruuvaus ja nitominen

  • Korkeus - 4.5 mm

  • Johdinsiteen maksimileveys - 10 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5022660339714

Sähkönumero

1370821

Toimittajan tuotenumero

151-00838

Tukkuerä

0

Pituus:

23 mm

Leveys:

10.2 mm

Kiinnitystapa:

ruuvaus ja nitominen

Korkeus:

4.5 mm

Johdinsiteen maksimileveys:

10 mm

Väri:

muu

Asennusreiän halkaisija:

5.3 mm

Materiaali:

metalli

Käyttölämpötila:

-80...538 °C

SSPC5 teräsjohdinsideankkuri, SS316, kiinnitysreikä 5 mm

SSPC Teräsjohdinsideankkuri
  • Haponkestävä teräs (SS316)
  • Maks. johdinsideleveys 10 mm
  • Tukeva ja kestävä rakenne
  • Kestää erinomaisesti kemikaaleja ja ääriolosuhteita
  • Laaja käyttölämpötila-alue
  • Johdinsiteellä 2 asennussuuntaa