HAGER - Sidontaspiraali 25m/kieppi - P00962 PE d=6mm läpinäkyvä

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellishalkaisija:

6 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - spiraaliletku

  • Nimellishalkaisija - 6 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - väritön

  • Käyttölämpötila-alue - -5...60 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015892009620

Sähkönumero

1336305

Toimittajan tuotenumero

B00962

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

spiraaliletku

Nimellishalkaisija:

6 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

väritön

Käyttölämpötila-alue:

-5...60 °C

Materiaalin laatu:

PE

Palonkesto-ominaisuudet:

UL94 HB mukainen

Säikeen leveys:

8 mm

Seinämän paksuus:

1 mm

Sidontaspiraali Spirallite P2 halkaisija 6 mm, materiaali läpinäkyväpolyeteeni, 1 nippu sisältää 25 m spiraalia. Hagerin iboco.spiralite -spiraaliletkut ovat kestäviä mutta helppo asentaa. Ne antavat mekaanisen suojan johdinnipuille, jotka pysyvät taipuisina mutta pysyvät tukevasti yhdessä. Helposti irrotettavana, spiraali voidaan käyttää uudelleen tilapäisasennuksissa.

Materiaali:
iboco.spiralite -spiraaliletkut valmistetaan korkeaa laatua edellyttävien standardien mukaan. Spiraaliletkut tunnuksella P valmistetaan normaalista polyeteenimuovista. Tuotteet joiden tunnuksella PA, valmistetaan itsestään sammuvasta polyeteenistä(PA) According to ASTM D 635.

Ominaisuudet: 
  • Soveltuu johdinnippujen nopeaan ja kustannustehokkaaseen ryhmittelyyn
  • Soveltuu johtimien ja/tai nesteille tai pneumaattisesti ohjattavien kojeiden putkien ryhmittelyyn
  • Soveltuu keskuksen ja sen oven välisen taipuisan kaapeloinnin suojaukseen