ENSTO - Kannatuspalkki - NSC 15 (XYHU 52)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
500...500 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 540 mm
Korkeus - 30 mm
Malli / Tyyppi - profiilikonsoli
Materiaali - alumiini
Leveys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269327783
Sähkönumero
1440748
Toimittajan tuotenumero
SYS-NSC15
Tukkuerä
10
Pituus:
540 mm
Korkeus:
30 mm
Malli / Tyyppi:
profiilikonsoli
Materiaali:
alumiini
Leveys:
60 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
500...500 mm
Pinnan suojaus:
muu
Kulma:
0...0 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
12000 N
RAL-numero:
0