MEKA - Seinäkannake valkea - RVK-300 M

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

300...300 mm

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 85 mm

  • Korkeus - 182 mm

  • Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377011048

Sähkönumero

1431543

Toimittajan tuotenumero

RVK-300 M

Tukkuerä

10

Pituus:

85 mm

Korkeus:

182 mm

Malli / Tyyppi:

seinä- ja profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

300 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

300...300 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Kulma:

90...90 °

Väri:

valkoinen

Materiaalin laatu:

muu

Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:

1304 N

RAL-numero:

9010

Teräksinen kannake, soveltuu levyhyllyn tukevaan seinäkannatukseenlevyhyllyn sisäpuolelta. RVK voidaan asennuskohteen tarpeiden mukaankiinnittää kattokannattimeen tai asennuskiskoon. Seinäkannakkeella RVK tehdään levyhyllyjen KRA ja KRB seinäkannatus levyhyllyn sisäpuolelta.