ELPRESS - Jatkosholkki Cu 1,5 mm2 - KS1,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5...1.5 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 1.5...1.5 mm²
Malli / Tyyppi - UL-malli
Holkin malli - lyhyt
Jännitealue - 35 kV asti
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487007840
Sähkönumero
5206505
Toimittajan tuotenumero
7303-000300
Tukkuerä
200
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5...1.5 mm²
Malli / Tyyppi:
UL-malli
Holkin malli:
lyhyt
Jännitealue:
35 kV asti
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Eristys:
ei ole
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii pyöreille johtimille:
kyllä
Materiaali:
kupari
Liitäntätapa:
ristiliitin
Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C:
ei
Sopii lakkaeristykselle:
ei
Pinnan suojaus:
tinattu
Vedonpoistoliitännöille:
ei
Sopii lattajohtimelle:
ei
Vuotoerotin/väliseinä:
ei
KS1,5 on jatkoshylsy 1,5 mm² monisäikeisille ja harvasäikeisille kuparijohtimille (IEC 60228). KS1,5-hylsyssä on tarkastusreikä ja sisätuolinen kaapelin pysäytin. Suositeltava työkalu: DKB0760 (99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn)). UL-hyväksytty.