SCHNEIDER ELECTRIC - Pystykulma Thorsman - INKA LS 123 ALU.VAL -U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
pinnoitettuTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 72 mm
Syvyys - 200 mm
Kansien lukumäärä - 1
Kannen leveys 1 - 80 mm
Suunta - laskeva
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315880036555
Sähkönumero
1421643
Toimittajan tuotenumero
5507123
Tukkuerä
1
Leveys:
72 mm
Syvyys:
200 mm
Kansien lukumäärä:
1
Kannen leveys 1:
80 mm
Suunta:
laskeva
Materiaali:
alumiini
Halogeeniton:
kyllä
Symmetrinen:
kyllä
Malli / Tyyppi:
pohja ja kansi
Kulma:
90...90 °
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Suojakalvolla:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Kaapelipidikkeillä:
ei
Thorsman kulmapalat
Kaapelikourujen ja kanavien mutkat on helppo tehdä valmiilla kappaleilla
Pystykulmat siistiin ja viimeisteltyyn asennukseen