OBO BETTERMANN - Rasiakotelo peitelevyllä - SL 20/110

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Jalkalistakanavan korkeus:

110 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jalkalistakanavan korkeus - 110 mm

  • Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm

  • Laiteyksiköiden määrä - 0

  • Varusteena - ei ole

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196719891

Sähkönumero

1426485

Toimittajan tuotenumero

6132236

Tukkuerä

1

Jalkalistakanavan korkeus:

110 mm

Jalkalistakanavan syvyys:

20 mm

Laiteyksiköiden määrä:

0

Varusteena:

ei ole

Halogeeniton:

ei

Materiaali:

muovi

Asennusyksikön kiinnitystapa:

keskiölevyllä

Koristelu:

ei ole

RAL-numero:

9010

Rasiakotelo matala, peitelevyllä

Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.