Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Peitelevy adapterilla Exxact - 1-os.Combi met

Schneider Electric, Strömfors
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Leveys - 87 mm

  • Halogeeniton - kyllä

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Saranoitu kansi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480208690

Sähkönumero

2112271

Toimittajan tuotenumero

WDE004801

Tukkuerä

10

Väri:

ruostumaton teräs

Leveys:

87 mm

Halogeeniton:

kyllä

Yksikköjen määrä:

1

Saranoitu kansi:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Korkeus:

87 mm

Syvyys:

11.6 mm

Pinnan suojaus:

lakattu

Merkintäpaikka:

ei

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Pintamateriaali:

matta

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Asennuskehys:

ei

Exxact Combi 1-osainen kehys Adapterilla metalli

• Kehykset adapterilla soveltuvat kaikkiin Exxact toimintoihin.
• Vino 2-pistorasia voidaan asentaa kehykseen poistamalla adapteriosio.
• IP20 uppokojerasia-asennuksiin tai pinta-asennuksiin yhdessä pintakojerasian kanssa.