SIEMENS - Pintakotelo 1x8 modulia - 8GB1371-1

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Pintakotelo 1x8 modulia - 8GB1371-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rivien lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

8

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rivien lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 8

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 215 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869220857

Sähkönumero

3481089

Toimittajan tuotenumero

8GB1371-1

Tukkuerä

0

Rivien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

8

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Leveys:

215 mm

Korkeus:

210 mm

Syvyys:

100 mm

Kannen muoto:

suljettu

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Upotussyvyys:

70 mm

Laajennusmahdollisuus:

ei

Asennuslevyllä:

ei

DIN-kisko:

kyllä

EMC-versio:

ei

RAL-numero:

7035

1x8 moduulia