ENSTO - Asennuskanavan kansi DUCTEL - Al 80x20mm 3m VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
märkälakattuTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 80 mm
Pituus - 3000 mm
Malli / Tyyppi - sileä
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438269318163
Sähkönumero
1420732
Toimittajan tuotenumero
MP-TB80-3
Tukkuerä
24
Leveys:
80 mm
Pituus:
3000 mm
Malli / Tyyppi:
sileä
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
märkälakattu
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
kyllä
Ductel Twist Alumiini johtokanavan kansi, VAL
Ductel kansi asennetaan helposti napsauttamalla se johtokanavaan tai kalusteettomaan pienkanavaan. Kansi katkaistaan sopivaan mittaan työmaalla. Varmista tyylikäs asennus käyttämällä Ensto eDuct kanavakalusteita, jolloin kannen leikkauspinta jää piiloon asennuskalusteen alle.
Ductel kansi asennetaan helposti napsauttamalla se johtokanavaan tai kalusteettomaan pienkanavaan. Kansi katkaistaan sopivaan mittaan työmaalla. Varmista tyylikäs asennus käyttämällä Ensto eDuct kanavakalusteita, jolloin kannen leikkauspinta jää piiloon asennuskalusteen alle.