MEKA - Seinäkannake - HST VKF-1000 4KN

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 50 mm

  • Korkeus - 225 mm

  • Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Leveys - 1048 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377005252

Sähkönumero

1430180

Toimittajan tuotenumero

HST VKF-1000 4KN

Tukkuerä

1

Pituus:

50 mm

Korkeus:

225 mm

Malli / Tyyppi:

seinä- ja profiilikonsoli

Materiaali:

ruostumaton teräs

Leveys:

1048 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

1000...1000 mm

Pinnan suojaus:

muu

Kulma:

90...90 °

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (1.4401)

RAL-numero:

0

Seinäkannake. haponkestävää terästä

Seinäkannakkeella VKF kiinnitetään tikas-, levy- ja lankahyllyjä seinään, asennuskiskoihin AS, ASR, ASR-L ja ASR-P sekä kattokannakkeisiin HK1, HK2, TP2, TP2-L ja TP2-P.