ABB - Impressivo antrasiitti - POTENTIAALI TASAUSPISTOR.2-OS

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

antrasiitti

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä

  • Malli / Tyyppi - pistorasia, 2-asentoinen

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - antrasiitti

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395065532

Sähkönumero

7060288

Toimittajan tuotenumero

2095 UC-81

Tukkuerä

10

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Malli / Tyyppi:

pistorasia, 2-asentoinen

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

antrasiitti

Halogeeniton:

kyllä

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

7021

Läpinäkyvä:

ei

Potentiaalintasauspistorasia, Impressivo, 2-osainen, antrasiitti

Potentiaalintasauspistorasia 2-osainen. Ruuviliittimet 1x6 ja 4 x 2,5 johtimille. Sopii 85mm peitelevyihin sekä sovittimen 2519-xx avulla 100mm peitelevyihin.Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.