HAGER - Kotelolämmitin 15W - ORION PLUS KOTELOILLE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Mitoitusteho:
15 WTärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusteho - 15 W
Leveys - 70 mm
Korkeus - 40 mm
Syvyys - 25 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250619272528
Sähkönumero
3427114
Toimittajan tuotenumero
FL252Z
Tukkuerä
0
Mitoitusteho:
15 W
Leveys:
70 mm
Korkeus:
40 mm
Syvyys:
25 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Kotelolämmitin 15W 230VAC, DIN-kiinnitys Kotelolämmitin asennuskoteloille, teho 15 W jännitteellä 110-240V AC/DC. Asennus DIN-kiskolle. Käyttö kotelotermostaatin FL258Z kanssa. Lämmitin lämmittää kotelon sisätilaa, jotta kasteen ja vesipisaroiden syntyä laitepinnoille saadaan estettyä ja käyttölämpötila herkemmille laitteille säilytettyä riittävänä. Tämä suojaa asennusta ei toivotuilta vioilta, käytön keskeytyksiltä ja normaalia voimakkaammalta kulumiselta.