ABB - Kytkin,ON-OFF+valo,kelt,1s,25A - E211X-25-10


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätoiminto - muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Nimellisvirta - 25 A
Napojen lukumäärä - 1
Nimellisjännite - 250 V
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7612270938902
Sähkönumero
3602415
Toimittajan tuotenumero
E211X-25-10
Tukkuerä
10
Kytkentätoiminto:
muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Nimellisvirta:
25 A
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisjännite:
250 V
Jännitetyyppi:
muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0.5
Sallittu minimijännite:
250 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
3 kA
Merkinantolampulla:
kyllä
Merkkiväri:
harmaa
Valonlähteen tyyppi:
LED
Upotussyvyys:
68 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
E210 Sarjan ohjauskytkimet, painikkeet ja merkkivalot
- E210-sarjaan kuuluvat tuotteet ovat nykyaikaisia ja innovatiivisia DIN-kiskoon asennettavia moduulikojeita.
- Moduulikojeet säästävät ohjauskeskuksen tilaa, koska nyt niiden leveys on pieneimillään vain 9 mm.
- Ne ovat laadukkaita ja helposti käsiteltäviä, ja niissä on pitkäikäiset huoltovapaat LED-merkkivalot jotka ovat kirkkaita ja niitä on saatavana viittä eri väriä.
- Sarja on täysin yhteensopivia kaikkien ABB System pro M compact® järjestelmän tuotteiden kanssa.