AIRAM - Pollarivalaisin - KÄPYLÄ MINI P IP44 60W RST 450

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

ruostumaton teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Korkeus/syvyys:

450 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Iskunkestävyysluokka - IK02

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6435200133724

Sähkönumero

4107070

Toimittajan tuotenumero

A1UABB

Tukkuerä

6

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Rungon väri:

ruostumaton teräs

Korkeus/syvyys:

450 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Lampunpidin:

E27

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kotelon laatuluokka:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

kyllä

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

1...11 W

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Valonjako:

muu

Leveys:

221 mm

Pituus:

221 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Halkaisija:

221 mm

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Suojausluokka:

I

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

ei vaadita

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Käpylä Bollard Pihapiirivalaisin IP44; IK02; SL I; LED vaihdettava; Päättyvä; 3x2.5mm²; Kotelo rst; Väri rst; Suojus Läpinäkyvä lasi

Käpylä Bollard

Klassiset Käpylä-valaisimet sopivat monen taloon ja puutarhaan valaisemaan pihan kulkureittejä ja istutuksia. Kaunis lasikupu suojaa lamppua ja ohjaa valon sekä ylös että alaspäin rungon teräslamellien väleistä. Valitse taloosi vielä Käpylä-seinävalaisimet, niin saat pihaasi harmonisen kokonaisuuden. Asenna yhdessä betonijalustan ja maatukisovitteen (4107058) avulla, tai valitse maatuki (4107104), jonka voit upottaa suoraan maahan.

  • Väri: 450 mm: teräs. 1100 mm: teräs, valkoinen RAL9010 ja musta RAL9011.
  • Ruuviliittimet 3 x 2,5 mm2, yksi kaapelin läpivienti, ei ketjutettavissa.
  • Led-lamppu E27 maks. 11W, ei sisälly pakkaukseen.
  • Kotelointiluokka IP44.
  • Käyttöympäristön lämpötila -20 … 25 °C lamppusuositusten mukaan.
  • Lamppusuositukset: Airam Frost led pakkaslamput.