HAGER - Ulkokulma electraplan.AK - AKBA Fe 1P AKU70x400 lev. Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - ulkokulma
Leveys - 400 mm
Korkeus - 70 mm
Asennusaukkojen määrä - 0
Pituus - 800 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.AK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002242964
Sähkönumero
1475502
Toimittajan tuotenumero
AKBA4000701V
Tukkuerä
1
Toiminto:
ulkokulma
Leveys:
400 mm
Korkeus:
70 mm
Asennusaukkojen määrä:
0
Pituus:
800 mm
Ulokkeellinen:
kyllä
Liitosaukko:
ei
Ulkokulma galvanoitu teräs 1-puol .800x500x70 lattiakanavalle AKU4000701 Ulkokulman umpikansi lattiakanavalle AKU70x400mm 100mm helmalevikkeellä, kulmasovitus 45° leikkauksilla teräslevystä, seinän viereiseen asennukseen. Valmistus standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaan, sisältää kiinnitysruuvit.