HAGER - Ulkokulma electraplan.AK - AKBA Fe 1P AKU40x150 lev. Zn

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Toiminto:

ulkokulma
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdothaaroitus

Leveys:

150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm

Korkeus:

40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm

Ulokkeellinen:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - ulkokulma

  • Leveys - 150 mm

  • Korkeus - 40 mm

  • Asennusaukkojen määrä - 0

  • Pituus - 800 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4012002242780

Sähkönumero

1475680

Toimittajan tuotenumero

AKBA1500401V

Tukkuerä

1

Toiminto:

ulkokulma

Leveys:

150 mm

Korkeus:

40 mm

Asennusaukkojen määrä:

0

Pituus:

800 mm

Ulokkeellinen:

kyllä

Liitosaukko:

ei

Ulkokulma galvanoitu teräs 1-puol .800x250x40 lattiakanavalle AKU1500401 Ulkokulman umpikansi lattiakanavalle AKU40x150mm 100mm helmalevikkeellä, kulmasovitus 45° leikkauksilla teräslevystä, seinän viereiseen asennukseen. Valmistus standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaan, sisältää kiinnitysruuvit.