ELPRESS - Jatkosholkki Al/Cu Al240 Cu150 - AKS240-150

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
240...240 mm²Kuparin nimellispoikkipinta-ala:
150 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 240...240 mm²
Materiaali - alumiini/kupari
Kuparin nimellispoikkipinta-ala - 150 mm²
Liitetään kuin kuparipultti - kyllä
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487009981
Sähkönumero
5207576
Toimittajan tuotenumero
7333-403100
Tukkuerä
24
Poikkipinnan muoto:
pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
240...240 mm²
Materiaali:
alumiini/kupari
Kuparin nimellispoikkipinta-ala:
150 mm²
Liitetään kuin kuparipultti:
kyllä
Vedonpoistoliitännöille:
ei
Sopii Al/Fe-kaapeleille:
ei
Sopii Aldrey-kaapeleille:
ei
Vuotoerotin/väliseinä:
kyllä
Jännitealue:
muu
AlCu-jatkoshylsy, Al-johtimesta Cu-johtimeen. Harvasäikeiselle Al-kaapelille 240 mm² sekä harvasäikeiselle/monisäikeiselle Cu-kaapelille 150 mm². Kaksi puristusta Al-johtimelle. Cu-johtimen puristus, katso ohjeet. Cu-johtimen kuusikulmapuristuksessa leuat asetetaan merkkiuran ja ulkoreunan väliin. Käytetään Elpressin suosittelemien puristustyökalujen V1300, V250 kanssa.